CO/CO2モニタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28610804 品番UM-400
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。

付属品キャリングケース 寸法(mm)155×83×100(突起部除く) 測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0〜100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0〜10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0〜60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0〜50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0〜95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0〜90.0%RH)) 質量(g)約800(電池含む) 電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする