※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CO/CO2モニタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28610813 品番UM-400B
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。

付属品キャリングケース 寸法(mm)140×83×100 測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0〜100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0〜10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下)) 質量(g)約700(電池含む) 電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 測定項目CO/CO2濃度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする