佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
SK-L700R用センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
SK-L700R-T
注文コード
28610838
品番
SK-L700R-T-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
温度:-10〜60℃
用途
無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
形状
一体型
対応機種
SK-L700R-T