佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
SK-L700R用センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
SK-L700R-T
注文コード
28610847
品番
SK-L700R-T-2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
温度:-40〜80℃
用途
無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
形状
分離型
ケーブル長(m)
1.6
対応機種
SK-L700R-T