サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
マドコンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28610899
品番
55911000BLDFCTM
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。
種別
C-50B ブルー
材質
PP
色
枠/ブルー、側面/透明
容量(L)
51.3
外寸(mm)
530×366×336
内寸(mm)
493×335×311
折りたたみ寸法(mm)
530×366×71