※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マドコンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28610917 品番 55918000BLDFCTM
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。

種別C-75B ブルー 材質PP 枠/ブルー、側面/透明 容量(L)76 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×405×313 折りたたみ寸法(mm)649×439×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする