MIST ミスト フィルムフック ツーウェイ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐熱温度(℃)ディスペンサー/90 フィルムフック/60 注文コード28611259 品番5369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は耐熱温度など3種類から選べます 他の種類を見る

フィルムフックで浴室壁面に取り付けできるディスペンサーボトル。
取り付けたままポンプを押して使用可能。底がぬめらず衛生的。置型としても使えます。
お好みの高さに設置できます。容器の上部がパカッと外せる蓋になっており、注ぎやすく詰め替えも簡単。400mL以内の詰め替え用パックは、パックごと入れることができます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・すりガラス・ コンクリート・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・ 壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)ふっ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)

用途コンディショナー用 材質ディスペンサー(蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン)フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)260 シリーズMIST 耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)ディスペンサー/90 フィルムフック/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×9×23.5、容器:7×7.5×18、フィルムフック:7.2×1×7
注意
※ポンプを押す際は、ゆっくりと丁寧に押してください。勢いよく押すと壁面から外れ落下する恐れがあり、ケガや破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする