LUCE ルーチェ ゴミ袋ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611338 品番 5402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

簡易のゴミ箱になる便利なホルダー、10〜20Lのゴミ袋用。
ちょっとした隙間スペースに入るスリムタイプ。
フタとスチールフレームのみのオシャレなシンプル構造。
シンプルで、ラクにお手入れができ、清潔。
フタを外して手前に引くだけで取り出し可能。

材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)1050 シリーズLUCE 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする