tower タワー ウォール ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設置方式壁掛式 注文コード28611390 品番5442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は設置方式など2種類から選べます 他の種類を見る

置いても、壁に付けても使える、前から簡単に交換ができるスマートなペーパーホルダー!フィルムフックで壁面に浮かせて取り付けできるから衛生的。穴が目立たない石こうボードピンで壁にも取り付けられます。ボックス・袋入りのティッシュぺーパー・キッチンペーパー・ペーパータオルに対応。

付属品フィルムフック×2、石こうボードピンセット×2、滑り止め×4、クッション×2 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)375 シリーズtower 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8.7×13.5 設置方式壁掛式 耐荷重(g)500 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体背面には穴がありますが、不良ではありませんので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする