曜日別特売
HD-3H 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所 28611434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空検体乾燥器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28611434品番HD-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。

付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)寸法(mm)185×260×330質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 200W内寸(mm)Φ110×100温度制御デジタル温度調節器 PID制御
注意
※別途、真空ポンプが必要です。 ※乾燥容器は取り外せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする