フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611435 品番5490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石鹸をマグネットで浮かせて衛生的に保管できるホルダー。ホルダー本体はフィルムフックで壁に設置、石鹸はマグネットでホルダーにくっつけて使います。
浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
対応可能な石けんの大きさ:石鹸の奥行き約8cm以内のもの。

材質フィルムフック(フック部:ABS樹脂、マグネット、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)、石鹸ホルダー:ステンレス ブラック 質量(g)15 シリーズtower 耐熱温度(℃)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)石鹸ホルダー:1.8×1.8×0.7、フィルムフック:7×5.5×7 耐荷重(g)250
注意
※フィルムフックに熱湯(60度以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
洗面化粧台で使用
建設業・工事業

この商品は石鹸置きの主張がなく、かなりスマートでおしゃれです。
大きめの石鹸を付けていますが、マグネットがいい仕事をしていて
全く落ちてきません。
洗面化粧台は20年ものですが、今のところフィルムもしっかり張り付いるので
一年後どうなっているか観察したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする