マグネットバスルームチューブ&ボトルホルダー タワー M ダブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン 注文コード28611444 品番5507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く浴室に取り付けできるチューブ&ボトルホルダー。
2個並べて収納できるダブルタイプ。
洗顔チューブやクレンジングボトルの収納に。
接地面が少なく、ぬめりにくいので衛生的。
どんなバスルームにも馴染むシンプル・スタイリッシュなホルダー。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)280 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6.1×8 耐荷重(g)750(ホルダー1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする