マグネットバスルームチューブ&ボトルホルダー タワー L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン 注文コード28611460 品番5509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く浴室壁面に取り付けできるボトル・チューブホルダー。
ホルダーを壁面に取り付けて、ボトルを上から入れるだけ。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。
浴室の壁の種類によっては、ご利用頂けない場合があります。錆・カビ・ヌメリ・壁面の変色を防ぐために、月に一度はお手入れをおすすめします。
取り付けできない壁面:タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・銅板を利用していない浴室壁面

材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)245 シリーズtower 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×8.2×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×7.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする