tower タワー マグネット バスルーム チューブ&トゥースブラシホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード28611478 品番5511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く浴室に取り付けできる歯みがきチューブ&歯ブラシホルダー。
歯ブラシは2本収納できる。
マグネット取り付けなので、好きな位置に設置が可能。
接地面が少なく、ぬめりにくいので衛生的。
どんなバスルームにも馴染むシンプル・スタイリッシュなホルダー。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)165 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.8×8 耐荷重(g)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする