マグネットバスルームシェーバーフォーム&シェーバーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン 注文コード28611487 品番5513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付く浴室や洗面所に取り付けできるシェーバーフォーム&シェーバーホルダー。単体では自立しないシェーバーを立てて浮かせて収納できるので、刃が錆びにくい。シェービングフォームも一緒に収納できるのでスッキリ見える。(直径6cm以内のボトルであれば収納可能)
ホルダーは、浴室・洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。
取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)220 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×6.6×8 耐荷重(g)750
注意
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。
※鉄などの異種の金属と接触させたまま長時間放置しないでください。もらい錆が発生する原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする