マグネットバスルーム折り畳み棚 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611496 品番 5533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

浴室壁面に付けるだけ!リラックスタイムを楽しむ折り畳み式の棚。ペットボトル、健康グッズの一時置きやスマートフォン・タブレットPCなどを鑑賞できる簡易棚。おもちゃなどのちょい置きにも便利。幅20×奥行き33cm(有効内寸)の大きめサイズの棚だからタブレットPCやポータブルテレビなどもしっかり置けます。水抜け穴があるから湯やシャワーがかかっても安心!使わないときはサッと折り畳み可能。壁面にスッキリ収納できます。

材質本体:ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(kg)1.2 ブラック シリーズtower 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:22×38.7×22、折り畳み時:22×5×41 内寸(cm)棚:幅20×奥行33、棚の溝1つあたり:幅26×奥行1×高さ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする