マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン 注文コード28611548 品番5541
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。
背面の強力マグネットでスチール壁面に簡単取付け。置いても使用可能。
底面は水抜け穴があります。
掃除道具の収納やお風呂のおもちゃ入れに。
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

材質ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)350 シリーズtower 耐荷重(kg)1.5 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.7×15 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×8×13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする