マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン、カバー:アクリル樹脂 注文コード28611575 品番5555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバー付きタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
石けんを水滴から守るカバー付き。
対応サイズ:幅10×奥行7×高さ4.5cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン、カバー:アクリル樹脂 ブラック 質量(g)350 シリーズtower 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8.7×8 耐荷重(g)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする