マグネットバスルーム ソープトレー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611584 品番 5557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。
対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)260 シリーズtower 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8.7×8 耐荷重(g)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする