山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
tower タワー 横から掛けられるバスタオルハンガー スリム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611600
品番
5576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
タオルを横から掛けることができる、スリムなバスタオルハンガー。大判のバスタオルもスムーズに掛けることが可能。
中ほどにあるバーには、バスマットを干すことができる。耐荷重以上のものは絶対に掛けないこと。
付属品
六角レンチ×1
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×15×75
高さ(cm)
バスマット用バー:38
耐荷重(g)
500(ハンガー1つあたり)
注意
※組立式