tower タワー 棚下ドライヤーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611688 品番5660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機上の棚下、洗面所の吊戸棚に取り付けられる、ドライヤーホルダー。ドライヤーを手前からサッと入れるだけの簡単収納。
ドライヤーと接する面には滑り止めクッション付き。
コードもまとめて掛けて収納可能。
直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しない。

付属品クッション(大)×1、クッション(短)×1、クッション(長)×2、粘着テープ×1 材質ホルダー、フック:スチール(粉体塗装)、滑り止め:シリコーン、マグネット ブラック 質量(g)480 シリーズtower 耐荷重(kg)1 寸法(cm)幅10.5×高さ13.3(有効内寸12.7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×8×27
注意
※組立式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする