※スタンド、ロータ、ビーカーは付属していません。

デジタル粘度計

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611696 品番TVC-10
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。

回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20 寸法(mm)101×138×264.5(取手除く) 質量(g)約880 電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション) 精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5) 測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示 使用環境温度/5〜40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと) 材質(接液部)ステンレス鋼
注意
※スタンドは標準付属していません。 ※ロータ、ビーカーは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-02
用途:
トロロ芋の粘度の目安
製造業

c型粘度計は3台目ですが、ローターとか他の部品が共通なのでコスパいいです。1つのローターで三種類測れるようになっので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする