tower タワー レジ袋2連&30Lゴミ袋スタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28611740 品番 5712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、2連レジ袋スタンド。30Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。

付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.2 ホワイト シリーズtower 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×40×610 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする