山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットディスペンサーホルダー タワー 3連
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
注文コード
28611776
品番
5731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できる3連ホルダー。宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。
材質
スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
670
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×8×17
内寸(cm)
ホルダー穴:直径/3.2