※ラック・容器は付属していません。

高速振とう器(キュートミキサー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611836 品番CM-1000
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。

振盪数(min-1[r.p.m])300〜2500 寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時) 質量(kg)約4.5 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 振幅(mm)回転/約3 使用環境温度(℃)5〜37 タイマー30分 振盪方式旋回 振盪台寸法(mm)197×279 振盪耐荷重(kg)約1
注意
※最大振とう数は装着するラックにより異なります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする