曜日別特売
5958 MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業 28611968

5958 MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業 28611968
5958 MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業 28611968
5958 MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業 28611968
5958 MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業 28611968
5958 MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー 山崎実業 28611968

MIST ミスト フィルムフック 水が流れる ソープトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28611968品番5958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、水に浸からず衛生的に保管できるソープトレー。洗面台や鏡、窓ガラスなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。
トレーに水の抜けるスリットがあるので、水が直接下に流れ、石鹸が乾きやすい構造です。浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。付属のフックにヘアゴムなどの小物も掛けられるので便利です。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石

付属品フック×2個材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)70シリーズMIST寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8×6
注意
※平らな面であっても接地面の表面加工・材質・状態・環境などによっては取り付けできない場合があります。浴室乾燥暖房機の使用には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする