MIST ミスト フィルムフック 歯ブラシスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611977 品番5959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられる歯ブラシスタンド。歯ブラシ・歯間ブラシ・歯磨き粉チューブを一括収納できます。
仕切り板が外せるので、シェーバーやチューブ類をまとめて収納することもできます。宙に浮かせて収納できるから、スタンドの底がぬめらず衛生的。
付属のフックを底面に取り付けて、ヘアゴムなどの小物を掛けて収納することもできます。フックは2個付属しています。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)。
約1.5kg(本体/約1kg、フック1つあたり/約250g)。

付属品フック×2 材質容器・仕切り板:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)150 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6.5×8
注意
※フィルムフックは、必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。ご使用前に、フィルムに変形や折れ目が入っていないかご確認ください。折れていると貼りつきません。
※フィルムフックの接着面に触れないでください。接着力が低下します。フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことによって接着力が低下していきます。接着しなくなった場合は、別売りのフィルムフックをご購入ください。耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。耐荷重以上のものは絶対に収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする