MIST ミスト フィルムフック タオルハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611986 品番5962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。
左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
注意
※平らな面であっても接地面の表面加工・材質・状態・環境などによっては取り付けできない場合があります。浴室乾燥暖房機の使用には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする