MIST ミスト フィルムフック タオルハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611995 品番5963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられる幅36cmワイドタオルハンガー。家族間でのタオルの使い分け、キッチンの手拭き・食器拭きなどの用途別のタオルの使い分けに。
浴室でボディタオルをかけたり、スプレーボトルをかけたり、キッチンで鍋蓋をチョイ置きしたりできます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)80 シリーズMIST 寸法(cm)タオルバー:幅35×奥行3.7、フィルムフック接着面:幅6×高さ6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×5×6
注意
※フィルムフックは、必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。ご使用前に、フィルムに変形や折れ目が入っていないかご確認ください。折れていると貼りつきません。
※フィルムフックの接着面に触れないでください。接着力が低下します。フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことによって接着力が低下していきます。接着しなくなった場合は、別売りのフィルムフックをご購入ください。耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。耐荷重以上のものは絶対に収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする