※サンプル画像
三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 刈払用品・補修部品
フリー刃用 カラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
28612099
品番
4742
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
Wカットフリー刃用のカラー
適合機種
オーレック・共立・ISEKIアグリ・アテックス用
厚さ(mm)
6.7
サイズ
M14
外径(Φmm)
20.8
内径(mm)
14.2