正面

空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28612589 品番 KU92330K30S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。
フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。
フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。

混率(%)
ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
表地:ポリエステル75・綿25
メッシュ:ポリエステル100
スーパースペーサー:ポリエチレン
/プラスチックドットボタン
セット内容服のみ シルバー サイズ4L 胸囲(cm)145 肩幅(cm)48.5 着丈(cm)71 機能帯電防止素材 裾廻り(cm)97、(最大)136
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする