正面

空調服(R) 長袖ブルゾン(エプロン付)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28612747 品番 KU92340K30S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

エプロン付きの空調服(R)が登場。
優れた撥水性・透湿性素材で、汗をかいても衣服内がドライで快適。
農作業はもちろん、庭仕事など、泥や水がつきやすい仕事をする方におすすめ
優れた撥水性で汚れがつきにくく、洗濯時にも落ちやすい
エプロン未装着時に収納できるポケット付き。
エプロンを装着しても使える腰ポケット。
後ろはラグラン切り替えになっているので腕の動きをスムーズに作業しやすい。
SilentCoting(R):コーティング品にありがちなカサツキ音を抑え、織物が持つ自然な手触りをそのまま保ちます。防風性、透湿性、撥水性と高機能。反発力とシワになりにくい特性を備えています。

セット内容服のみ シルバー サイズLL 幅(cm)(エプロン上)31.5 長さ(cm)(エプロン)80.5 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)70 機能透湿/撥水/帯電防止素材 裾廻り(cm)85、(最大)127 裾幅(cm)(エプロン)48 裄丈(cm)85
注意
※エプロンのカラーはチャコールのみです。
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「Silent Coating」は小松マテーレ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする