正面

空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28612878 品番 KU92350G40S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

東レの"エコディア(R)PET"を採用。
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
東レの”エコディア(R)PET”は、通常の石油由来テレフタル酸とサトウキビ廃糖蜜(再生資源)を粗原料とする植物由来エチレングリコールを重合・紡糸した、植物由来原料分が約30%のポリエステル繊維です。石油由来ポリエステル繊維と同等の性能を持ち合わせた素材です。

セット内容服のみ モスグリーン サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射 裾廻り(cm)92、(最大)122 素材エコディア(R)PET
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「エコディア」は東レ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする