スターターキット

SK23011K50 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服 28613027 SK23011K50 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服 28613027 SK23011K50 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服 28613027 SK23011K50 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服 28613027 SK23011K50 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服 28613027

空調服(R) スターターキット (18V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28613027 品番 SK23011K50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)

適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 グレー 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50〜62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※6L以上のサイズ、 KU92130、KU92030の3L以上、1-9820/KU91970のウェアやズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28613027
2023-08-03
用途:
伐採工事
農・林・水産業

ファンを分解できてきれいに掃除することができるのは大変良くなりました。
一点気になる所は、ファンから電源コードが抜けやすい点です。
丸ピンの差込口なので、負荷がかかった時に差込口が回転して負荷を逃がせるようですが、簡単に抜けてしまっています。
一世代前の楕円形の差込ならカチッと保持できていたのに残念です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする