18Vファン

FA23112K50 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服 28613097 FA23112K50 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服 28613097 FA23112K50 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服 28613097 FA23112K50 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服 28613097 FA23112K50 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服 28613097

空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28613097 品番 FA23112K50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200

最大風量106リットル/秒。
圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。

セット内容ファン 厚さ(mm)47 グレー 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50〜62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)は、必ず専用の空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311、CB23312、CB23313)と合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28613097
2025-08-07
用途:
工場の製造現場
坂門農園 様 (農・林・水産業)

前8vのものを使ってましたがこれに変わってかなり作業が楽になりました。1で回してます。バッテリーをどんどん交換して1日頑張って作業してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする