適合(ファン)FA23112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5