曜日別特売
BT23232 空調服(R) バッテリーセット (14.4V) 空調服 28613176

14.4Vバッテリーセット

BT23232 空調服(R) バッテリーセット (14.4V) 空調服 28613176
BT23232 空調服(R) バッテリーセット (14.4V) 空調服 28613176

空調服(R) バッテリーセット (14.4V)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード28613176品番BT23232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。

適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
注意
※本製品の空調服(R)バッテリー(BT23231)は、必ず専用の空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)ケーブル(CB23321、CB23322、CB23323)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)と合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※ターボモード(14.4V)は人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
※ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする