NGHS-81BK シングルハンガーブラック ドウシシャ 28613306 NGHS-81BK シングルハンガーブラック ドウシシャ 28613306

シングルハンガーブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28613306 品番NGHS-81BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

工具不要で組立簡単。

材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(kg)1.7 総耐荷重(kg)15 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900〜1560
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
事務所で使用

支柱1本で枝の所に掛けるタイプを使用していたが、他の人のコートに重なり取りづらく衛生的に気になっていたのでこのタイプを探していた。横のロックが頼りなく、しっかり押さえる構造に改良した方がいい。重いコートだと曲がりそうで怖い。

対象商品:
28613306
2023-05-20
用途:
事務所の私服掛け
株式会社アライドリサーチ 様 (建設業・工事業)

非常に軽くて持ち運びやすいです。しかし作りはしっかりしています。
シンプルな作りがとてもいいです。
組み立てもとても簡単でした

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
1人が参考にしています
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする