HRC-7750 ハンガーラックカバー付 ドウシシャ 28613349

※使用例

HRC-7750 ハンガーラックカバー付 ドウシシャ 28613349
HRC-7750 ハンガーラックカバー付 ドウシシャ 28613349
HRC-7750 ハンガーラックカバー付 ドウシシャ 28613349
HRC-7750 ハンガーラックカバー付 ドウシシャ 28613349

ハンガーラックカバー付

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)3.6注文コード28613349品番HRC-7750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。

材質本体/スチール、ジョイント/PP樹脂、キャスター/PP樹脂、棚板用ボード/MDF:中質繊維板、カバー/ポリエステル質量(kg)3.6総耐荷重(kg)16
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613358
2023-07-12
用途: 作業場に設置
建設業・工事業

埃等がかぶらず、助かります。
思ったより、しっかりしてました。

2が参考にしています
対象商品 : 28613349
2021-11-29
用途: 普段生活用。
不動産業

パイプが細いため華奢な感じ。でも安価なので致し方ないと思いました。組み立ては1人でも全然できます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする