ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15m×1巻) 注文コード 28613359 品番 SL-S114NL アオ
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

仕様屋外使用2年程度 適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)15 テープ地色 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28613334
2026-03-06
用途:
工事用の黒板など
有限会社 辻管工 様

工事用の黒板や工事看板に使用しています。綺麗に剥がすことができるので使いやすいです。

対象商品:
28613334
2025-06-20
用途:
設備標記や5S活動に使用
雄勝セラミックス株式会社 様 (製造業)

社内の各工程で長年愛用されている商品です。
各カラーが豊富にある点が好まれる要因と思います。

対象商品:
28613325
2024-07-10
用途:
工事用看板
大精建設株式会社 様

メーカー純正部品なので゛品質等の問題なく使用することができました。

対象商品:
28613334
2023-06-07
用途:
ステッカー等準備
日本機材株式会社 様

シート自体には問題なく、満足しています。が、白を良く使うため以前のように2個入りが
あった方がありがたかったです。それだけが残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする