曜日別特売
SL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン) ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613517

SL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン) ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613517
SL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン) ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] 28613517

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ地色ゴールド/ヘアライン
内容量1箱(15m×1巻)注文コード28613517品番SL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15テープ地色ゴールド/ヘアライン使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする