16530506 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613534

16530506 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613534
16530506 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613534

スタッドレスタイヤ GARIT G5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード28613534品番16530506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300

吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。

用途
乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
タイヤ幅(mm)215偏平率(%)45リム径(inch)17本数1本タイヤサイズ215/45 R17ロードインデックス87商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・軽自動車
注意
※画像のホイールは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする