ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15m×1巻) 注文コード 28613535 品番 SL-S194NL/UL ギン
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH 幅(mm)100 長さ(m)15 テープ地色 使用場所屋内
注意
※UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボン SL-R191T ULヨウクロ をご使用ください。
※温度15℃〜30℃、湿度40%〜80%(60%以下は27℃以下)の環境でご使用ください。
※UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150Tでラミネートした場合は認証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする