MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8m×1巻)
注文コード
28613560
品番
SL-S141NL ハンシャシロ
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
8
テープ地色
反射白
使用場所
屋内
注意
※プリント用