ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15m×1巻) 注文コード28613578 品番SL-S181PNL カミラベル
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

適合機種CPM-100Hシリーズ専用 幅(mm)100 長さ(m)15 テープ地色 使用場所屋内
注意
※紙ラベルシートは、専用インクリボン SL-R181T カミヨウクロ のみ印字可能です。他のインクリボンでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする