ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15m×1巻) 注文コード 28613614 品番 SL-S204NL アオ
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

仕様屋外使用1年程度 適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200 幅(mm)200 長さ(m)15 テープ地色 使用場所屋内
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
※SL-S210CNL トウメイ はプリント専用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
室内の展示案内
建設業・工事業

まあまあ好評でしたが価格が高いとの参考意見も有りました

対象商品:
28613605
2023-10-18
用途:
看板作成時
くろねこホームズ株式会社 様 (不動産業)

普段から看板作成に利用していますが、注文翌日に発送いただけるため急な作業時に大変助かっております。

対象商品:
28613587
2023-09-04
用途:
通常
農・林・水産業

1巻になったので、お値段は大分割高になった感が強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする