12651716 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613726

12651716 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613726
12651716 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613726

スタッドレスタイヤ GARIT G5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード28613726品番12651716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。

用途
乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
タイヤ幅(mm)175偏平率(%)65リム径(inch)14本数1本タイヤサイズ175/65 R14ロードインデックス82商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・軽自動車
注意
※画像のホイールは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする