MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20m×1巻)
注文コード
28613797
品番
SL-G303NL アカ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用5年程度。
仕様
屋外使用5年程度
適合機種
CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)
300
長さ(m)
20
テープ地色
赤
使用場所
屋外
注意
※屋外及び屋内であっても直射日光が当たる場所につきましては、必ず高耐候シートをご使用ください。標準シートをご使用されますと、はがれ、割れ、色あせなどが発生する場合があります。
※高耐侯シートご使用の際は、別途・屋外用カッテイングツールホルダが必要です。