嶋屋
ダルマ 小魚・手長エビ用スライドタモ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
28614025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
網目の細かい小魚・テナガエビ用のスライドタモです。 2段スライド式
直径(Φcm)
網枠:約20
長さ(cm)
1段スライド:約97
深さ(mm)
網:約150
寸法(cm)
仕舞:約65
全長(cm)
2段スライド:約130