コードレス鉄筋カッター(充電器+電池1個セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28614050 品番HCC-F1640
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

付属品商品ケース、バッテリBL4025×1、DC40RA充電器×1、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)6.0(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 充電時間(分)(冷却時間除く) 約28 適合バッテリーBL4025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする